KOPOS - Abschirmkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK 40X20_S
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 72169180
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057614840
Sonepar Artikelnummer
121198164
Hersteller Artikelnummer
SK 40X20_S
Hersteller Typ
SK 40X20_S
Hersteller Artikel Nr.:
SK 40X20_S
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.632 kg
Dient der Trennung einzelner Arten von Stromkreisen und somit ihrer elektromagnetischen Abschirmung. Besteht aus zwei Teilen 0,55 mm starkem feuerverzinktem Blech. Die Montage in Kanälen EKE und PK ist möglich. Bei Montage des Kanals SK 40X33 sind keine Geräte mit einer größeren Montagetiefe verwendbar. Zur Befestigung mit den Schellen PSK 1 sind am Kanal im Abstand von 250 mm Aussparungen vorgesehen.


