Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Abstandhalter

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KLDI 35X110_F

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057635388

Sonepar Artikelnummer

121198448

Hersteller Artikelnummer

KLDI 35X110_F

Hersteller Typ

KLDI 35X110_F

Hersteller Artikel Nr.:

KLDI 35X110_F

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.210 kg

Dient der Montage der Kabelleiter an der Wand und wird an den Seitenteilen mit den Schrauben S 6X20 M befestigt. Der Abstand zwischen der Kabelleiter und der Wand beträgt mindestens 50 mm.