KOPOS - Abstandhalter für KOPOFLEX® und KOPODUR®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07200/8_FB
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057658059
Sonepar Artikelnummer
121154750
Hersteller Artikelnummer
07200/8_FB
Hersteller Typ
07200/8_FB
Hersteller Artikel Nr.:
07200/8_FB
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.480 kg


