KOPOS - Abstandschelle DOBRMAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5212 D_ZNCR
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 12 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568927514
Sonepar Artikelnummer
121197565
Hersteller Artikelnummer
5212 D_ZNCR
Hersteller Typ
5212 D_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
5212 D_ZNCR
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg


