KOPOS - Abstandschelle DOBRMAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5232 D_ZNCR
Nenndurchmesser - 32 mm
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568927552
Sonepar Artikelnummer
121197587
Hersteller Artikelnummer
5232 D_ZNCR
Hersteller Typ
5232 D_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
5232 D_ZNCR
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


