KOPOS - Abstandschelle OMEGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5216E ZN_F
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568915269
Sonepar Artikelnummer
121197571
Hersteller Artikelnummer
5216E ZN_F
Hersteller Typ
5216E ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
5216E ZN_F
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg


