KOPOS - Abstandschelle OMEGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5225 ZNM_S
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 24 .. 28 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057692107
Sonepar Artikelnummer
121197583
Hersteller Artikelnummer
5225 ZNM_S
Hersteller Typ
5225 ZNM_S
Hersteller Artikel Nr.:
5225 ZNM_S
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
24 .. 28 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.018 kg


