KOPOS - Abstandschelle OMEGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5250 ZNM_S
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 39 .. 52 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057692138
Sonepar Artikelnummer
121197603
Hersteller Artikelnummer
5250 ZNM_S
Hersteller Typ
5250 ZNM_S
Hersteller Artikel Nr.:
5250 ZNM_S
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
39 .. 52 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


