KOPOS - Abstandshalter für Kabelschutzrohre (8-Fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07050/8_FB
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057615113
Sonepar Artikelnummer
121081027
Hersteller Artikelnummer
07050/8_FB
Hersteller Typ
07050/8_FB
Hersteller Artikel Nr.:
07050/8_FB
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.060 kg
Zum gegenseitigen Fixieren der Position mehrerer Rohre in einm Graben. Abstandhalter dienen zur Fixierung von 8 Rohren und können zur Fixierung von 2, 4 und 6 Rohren geteilt werden. Nur auf Bestellung.


