KOPOS - Abstandshalter für Kabelschutzrohre (8-Fach)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07160/8_FB
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057635050
Sonepar Artikelnummer
121081033
Hersteller Artikelnummer
07160/8_FB
Hersteller Typ
07160/8_FB
Hersteller Artikel Nr.:
07160/8_FB
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.310 kg


