KOPOS - Abzweigdose KSK 100, IP-Klassifizierung 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK 100_FA
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568930927
Sonepar Artikelnummer
120960113
Hersteller Artikelnummer
KSK 100_FA
Hersteller Typ
KSK 100_FA
Hersteller Artikel Nr.:
KSK 100_FA
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.160 kg


