KOPOS - Abzweigdose KSK 100 orange IP 66 m. Funktionserhalt, mit 3 Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK 100_PO10J
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8595568927620
Sonepar Artikelnummer
120960116
Hersteller Artikelnummer
KSK 100_PO10J
Hersteller Typ
KSK 100_PO10J
Hersteller Artikel Nr.:
KSK 100_PO10J
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.230 kg


