KOPOS - Abzweigdose mit Deckel KO 97

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 97/5_KA
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600164
Sonepar Artikelnummer
121197923
Hersteller Artikelnummer
KO 97/5_KA
Hersteller Typ
KO 97/5_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KO 97/5_KA
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
103 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
48 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 29 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.091 kg


