Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Abzweigdose mit Deckel KO 97 V und Klemmleiste S-96

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Abzweigdose mit Deckel KO 97 V und Klemmleiste S-96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR 97/5_KA

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - Klemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057600256

Sonepar Artikelnummer

121197958

Hersteller Artikelnummer

KR 97/5_KA

Hersteller Typ

KR 97/5_KA

Hersteller Artikel Nr.:

KR 97/5_KA

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

Klemme

Durchmesser:

103 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

grau

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Innentiefe:

48 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7 .. 29 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Polzahl der Klemme:

5

Klemme lagefixiert:

Ja

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.163 kg

Eine große Anzahl von Eingängen ermöglichen vielfältige Installationen. Nasen gegen das Ausreißen der Dose aus der Wand. Ausreichender Raum für Klemme und Stromkreisanschluß.