KOPOS - ALU-Abstandsschelle OMEGA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5240 AL_XX
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057689763
Sonepar Artikelnummer
121197593
Hersteller Artikelnummer
5240 AL_XX
Hersteller Typ
5240 AL_XX
Hersteller Artikel Nr.:
5240 AL_XX
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.024 kg


