KOPOS - Alu-Steckbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6363 AL_XX
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Ausführung - stecken
Werkstoffgüte - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657861
Sonepar Artikelnummer
121197784
Hersteller Artikelnummer
6363 AL_XX
Hersteller Typ
6363 AL_XX
Hersteller Artikel Nr.:
6363 AL_XX
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
63 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.362 kg


