KOPOS - Alu-Steckmuffe (EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320/2 AL_XX
Werkstoff - Metall
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Werkstoffgüte - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657885
Sonepar Artikelnummer
121197439
Hersteller Artikelnummer
320/2 AL_XX
Hersteller Typ
320/2 AL_XX
Hersteller Artikel Nr.:
320/2 AL_XX
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.006 kg


