KOPOS - Aluminiumrohr (EN), nahtlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6250 AL_XX
Werkstoff - Aluminium
Innendurchmesser - 47 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657786
Sonepar Artikelnummer
121197760
Hersteller Artikelnummer
6250 AL_XX
Hersteller Typ
6250 AL_XX
Hersteller Artikel Nr.:
6250 AL_XX
Werkstoff:
Aluminium
Innendurchmesser:
47 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76081000
Gewicht:
0.433 kg


