KOPOS - Ansatzdorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TN 68_KB
Durchmesser - 9 mm
Form - rund
Länge - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057698512
Sonepar Artikelnummer
121198190
Hersteller Artikelnummer
TN 68_KB
Hersteller Typ
TN 68_KB
Hersteller Artikel Nr.:
TN 68_KB
Durchmesser:
9 mm
Form:
rund
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg
Zur Verlängerung der Schutzdeckel, falls die vorhandenen Gewinde nicht in die Dose greifen. Auf benötigte Länge kürzbar. Mitgeliefertes Lineal dient dem Abmessen des Abstandes von 71 mm bei Montage der Geräte im Mehrfachrahmen. Die Schlitze in der Linealseite dienen dem Feststellen des Leiterquerschnitts. 1 Stk. = Plateau mit 6 Ansatzdornen.


