KOPOS - Ansatzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NR 2ZT_HB
Ausgleichshöhe - 12 mm
Form - rechteckig
Anwendung - sonstige
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057615779
Sonepar Artikelnummer
121198090
Hersteller Artikelnummer
NR 2ZT_HB
Hersteller Typ
NR 2ZT_HB
Hersteller Artikel Nr.:
NR 2ZT_HB
Ausgleichshöhe:
12 mm
Form:
rechteckig
Anwendung:
sonstige
Länge:
105 mm
Breite:
80.5 mm
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


