KOPOS - Ansatzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NR 68/10_ZB
Ausgleichshöhe - 10 mm
Durchmesser - 73 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
420 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057619043
Sonepar Artikelnummer
121198092
Hersteller Artikelnummer
NR 68/10_ZB
Hersteller Typ
NR 68/10_ZB
Hersteller Artikel Nr.:
NR 68/10_ZB
Ausgleichshöhe:
10 mm
Durchmesser:
73 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


