KOPOS - Ansatzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRB 60/12_AB
Ausgleichshöhe - 12 mm
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
340 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057616455
Sonepar Artikelnummer
121198095
Hersteller Artikelnummer
NRB 60/12_AB
Hersteller Typ
NRB 60/12_AB
Hersteller Artikel Nr.:
NRB 60/12_AB
Ausgleichshöhe:
12 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


