KOPOS - Ansatzrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRB 60/24_AB
Ausgleichshöhe - 24 mm
Durchmesser - 60 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057616462
Sonepar Artikelnummer
121198096
Hersteller Artikelnummer
NRB 60/24_AB
Hersteller Typ
NRB 60/24_AB
Hersteller Artikel Nr.:
NRB 60/24_AB
Ausgleichshöhe:
24 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


