Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Aufhängung

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NIXZ 125_IX

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057675315

Sonepar Artikelnummer

121198937

Hersteller Artikelnummer

NIXZ 125_IX

Hersteller Typ

NIXZ 125_IX

Hersteller Artikel Nr.:

NIXZ 125_IX

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

72224050

Gewicht:

0.082 kg

In der Kombination mit Gewindestangen dient sie zur Aufhängung einer Rinne.