KOPOS - Ausleger - leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSN 400_F
Länge - 420 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916792
Sonepar Artikelnummer
121198254
Hersteller Artikelnummer
DSN 400_F
Hersteller Typ
DSN 400_F
Hersteller Artikel Nr.:
DSN 400_F
Länge:
420 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.800 kg


