KOPOS - Ausleger - leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSN 600_S
Länge - 610 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916754
Sonepar Artikelnummer
121198257
Hersteller Artikelnummer
DSN 600_S
Hersteller Typ
DSN 600_S
Hersteller Artikel Nr.:
DSN 600_S
Länge:
610 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.400 kg


