KOPOS - Ausleger - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS 100_S
Länge - 118 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632080
Sonepar Artikelnummer
121198241
Hersteller Artikelnummer
DS 100_S
Hersteller Typ
DS 100_S
Hersteller Artikel Nr.:
DS 100_S
Länge:
118 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.250 kg


