KOPOS - Ausleger - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DS 400_S
Länge - 418 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628441
Sonepar Artikelnummer
121198245
Hersteller Artikelnummer
DS 400_S
Hersteller Typ
DS 400_S
Hersteller Artikel Nr.:
DS 400_S
Länge:
418 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.779 kg


