KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT 250_F
Länge - 270 mm
Höhe - 120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057636996
Sonepar Artikelnummer
121198273
Hersteller Artikelnummer
DT 250_F
Hersteller Typ
DT 250_F
Hersteller Artikel Nr.:
DT 250_F
Länge:
270 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.530 kg


