KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT 400_F
Länge - 420 mm
Höhe - 135 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628526
Sonepar Artikelnummer
121198275
Hersteller Artikelnummer
DT 400_F
Hersteller Typ
DT 400_F
Hersteller Artikel Nr.:
DT 400_F
Länge:
420 mm
Höhe:
135 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.899 kg


