KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT 600_F
Länge - 620 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628540
Sonepar Artikelnummer
121198277
Hersteller Artikelnummer
DT 600_F
Hersteller Typ
DT 600_F
Hersteller Artikel Nr.:
DT 600_F
Länge:
620 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.600 kg


