KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DT 800_F
Länge - 820 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 800 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639904
Sonepar Artikelnummer
121198278
Hersteller Artikelnummer
DT 800_F
Hersteller Typ
DT 800_F
Hersteller Artikel Nr.:
DT 800_F
Länge:
820 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
800 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.900 kg


