KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTN 100_F
Länge - 110 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916808
Sonepar Artikelnummer
121198279
Hersteller Artikelnummer
DTN 100_F
Hersteller Typ
DTN 100_F
Hersteller Artikel Nr.:
DTN 100_F
Länge:
110 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.160 kg


