KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTN 200_F
Länge - 210 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916822
Sonepar Artikelnummer
121198281
Hersteller Artikelnummer
DTN 200_F
Hersteller Typ
DTN 200_F
Hersteller Artikel Nr.:
DTN 200_F
Länge:
210 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.270 kg


