KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTN 500_F
Länge - 510 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916860
Sonepar Artikelnummer
121198285
Hersteller Artikelnummer
DTN 500_F
Hersteller Typ
DTN 500_F
Hersteller Artikel Nr.:
DTN 500_F
Länge:
510 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.110 kg


