KOPOS - Ausleger - schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTN 600_F
Länge - 610 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568916877
Sonepar Artikelnummer
121198286
Hersteller Artikelnummer
DTN 600_F
Hersteller Typ
DTN 600_F
Hersteller Artikel Nr.:
DTN 600_F
Länge:
610 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.270 kg


