KOPOS - Ausleger, verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSU 100_PO
Breite - 104 mm
Höhe - 224 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568925749
Sonepar Artikelnummer
121198261
Hersteller Artikelnummer
DSU 100_PO
Hersteller Typ
DSU 100_PO
Hersteller Artikel Nr.:
DSU 100_PO
Breite:
104 mm
Höhe:
224 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0 .. 45 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.540 kg


