KOPOS - Ausleger, verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSU 300_POF
Breite - 120 mm
Höhe - 424 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568925794
Sonepar Artikelnummer
121198266
Hersteller Artikelnummer
DSU 300_POF
Hersteller Typ
DSU 300_POF
Hersteller Artikel Nr.:
DSU 300_POF
Breite:
120 mm
Höhe:
424 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 .. 45 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.990 kg


