KOPOS - Außenaufhängungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVNE 150_S
Länge - 50 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 65 mm
Ausführung - Pendelstange
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628816
Sonepar Artikelnummer
121200025
Hersteller Artikelnummer
ZVNE 150_S
Hersteller Typ
ZVNE 150_S
Hersteller Artikel Nr.:
ZVNE 150_S
Länge:
50 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Pendelstange
Tragfähigkeit:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Durchmesser:
10 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.182 kg


