KOPOS - Außenaufhängungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVNE 75_F
Länge - 50 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 65 mm
Ausführung - Pendelstange
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057662438
Sonepar Artikelnummer
121200038
Hersteller Artikelnummer
ZVNE 75_F
Hersteller Typ
ZVNE 75_F
Hersteller Artikel Nr.:
ZVNE 75_F
Länge:
50 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Pendelstange
Tragfähigkeit:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


