KOPOS - Außenendtülle für CSN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4821/P_KB
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 28.3 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057604940
Sonepar Artikelnummer
121197548
Hersteller Artikelnummer
4821/P_KB
Hersteller Typ
4821/P_KB
Hersteller Artikel Nr.:
4821/P_KB
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
28.3 mm
Farbe:
grau
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


