KOPOS - Außenendtülle für Staparohr EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4832_KA
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057688605
Sonepar Artikelnummer
121197551
Hersteller Artikelnummer
4832_KA
Hersteller Typ
4832_KA
Hersteller Artikel Nr.:
4832_KA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


