KOPOS - Außenendtülle für Staparohr EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4840_KA
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057688612
Sonepar Artikelnummer
121197553
Hersteller Artikelnummer
4840_KA
Hersteller Typ
4840_KA
Hersteller Artikel Nr.:
4840_KA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
grau
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.014 kg


