Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Außenseitenaufhängung

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVB 1.5_S

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568915085

Sonepar Artikelnummer

121200019

Hersteller Artikelnummer

ZVB 1.5_S

Hersteller Typ

ZVB 1.5_S

Hersteller Artikel Nr.:

ZVB 1.5_S

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.022 kg

Sie dient der Abhängung der Kabelleiter-Trasse an Gewindestangen ZT 8. Die Befestigung der ZVB an der Kabelleiter erfolgt mit den integrierten Haken, an der Gewindestange mit einer Mutter M 8 und der Unterlegscheibe PD 8. Die ZVB ist für Kabelleiter bzw. für Kabelrinnen mit einer Blechstärke von 1,5 mm geeignet. Die ZVB wird einzeln geliefert, zur Bildung eines Abhängepunktes werden 2 Stk. benötigt. Artikel ist geschützt durch Gebrauchsmuster. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.