KOPOS - Befestigungsschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6712_POBD
Nenndurchmesser - 12.5 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568935014
Sonepar Artikelnummer
121197803
Hersteller Artikelnummer
6712_POBD
Hersteller Typ
6712_POBD
Hersteller Artikel Nr.:
6712_POBD
Nenndurchmesser:
12.5 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg


