KOPOS - Befestigungsschelle einlappig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6704_S
Nenndurchmesser - 4 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057605527
Sonepar Artikelnummer
121197789
Hersteller Artikelnummer
6704_S
Hersteller Typ
6704_S
Hersteller Artikel Nr.:
6704_S
Nenndurchmesser:
4 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


