KOPOS - Befestigungsschelle zweilappig für CSN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5213 PC_S
Nenndurchmesser - 20.4 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057605008
Sonepar Artikelnummer
121197566
Hersteller Artikelnummer
5213 PC_S
Hersteller Typ
5213 PC_S
Hersteller Artikel Nr.:
5213 PC_S
Nenndurchmesser:
20.4 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


