KOPOS - Befestigungsschelle zweilappig für EN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5225 PC_ECZ
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057631625
Sonepar Artikelnummer
121197582
Hersteller Artikelnummer
5225 PC_ECZ
Hersteller Typ
5225 PC_ECZ
Hersteller Artikel Nr.:
5225 PC_ECZ
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


