KOPOS - Befestigungsschelle zweilappig für EN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5232 PC ZN_F
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634817
Sonepar Artikelnummer
121197588
Hersteller Artikelnummer
5232 PC ZN_F
Hersteller Typ
5232 PC ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
5232 PC ZN_F
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.016 kg


