KOPOS - Befestigungsschelle zweilappig für flexibles Stahlrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3623 A_S
Nenndurchmesser - 28.9 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057604643
Sonepar Artikelnummer
121197480
Hersteller Artikelnummer
3623 A_S
Hersteller Typ
3623 A_S
Hersteller Artikel Nr.:
3623 A_S
Nenndurchmesser:
28.9 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg


